DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22255074
品番
DT-ST-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
視認性抜群。スマート(省スペース)。使用中止サイン機能付。
色
ブラック/オレンジ
使用荷重(kg)
3
自然長(mm)
840
フック
2個
最大長(mm)
1340