DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード ショート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22255126
品番
DT-ST-11RD
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
色
レッド
使用荷重(kg)
1
用途
カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
自然長(mm)
365
フック
2個
最大長(mm)
670
アズワン品番
64-5132-93