ミラコン
ミラコンの 補修材
ミラコンの 浴室/台所用
目地クリーンP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
22255135
品番
MS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
使用場所
浴室、トイレ、玄関
液性
酸性
用途
おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄
成分
有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別
非危険物