ミラコン
ミラコンの 洗剤
ミラコンの ガラスクリーナー
スーパー鱗状痕落し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(120g)
注文コード
22255284
品番
MS-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
粒状洗剤とガラス用メッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
使用場所
浴室、洗面所の鏡・ガラス
液性
中性
用途
浴室、洗面所の鏡・ガラスに付着した水あか汚れ落し ・鏡やガラス表面に付着した鱗状痕汚れ落し
成分
洗剤:界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:白色アルミナ研削材
繰り返し・詰め替え
対応