ミラコン
ミラコンの 洗剤
ミラコンの トイレ用洗剤
スーパートイレクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(120g)
注文コード
22255293
品番
MS-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
使用場所
トイレ
液性
弱アルカリ性
用途
便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し
成分
洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材
繰り返し・詰め替え
対応