めじ洗い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード22255372 品番BOTL-22
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。

使用場所浴室 液性酸性 用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄 成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255372
2019-07-24
用途:
玄関タイルの目地すごく綺麗になりました
農・林・水産業

効果あり
もう少し容量が多くても良いのでは、ないでしょうか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする