ミラコン
ミラコンの 除去剤
ミラコンの カビ取り剤
ミラコンの 防カビスプレー
バス・トイレマット用カビ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(80mL)
注文コード
22255564
品番
MSS-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴室やトイレのマットには、白癬菌などの雑菌が繁殖しやすく放置すれば、他人に感染したり、悪臭の原因になります。
本品はスプレーするだけでカビ、バクテリア、雑菌の発生を防ぎ、悪臭も抑えます。
使用場所
浴室、トイレ
液性
中性
用途
浴室、トイレ、台所等のマット類、カーペット、絨毯、衣類、布地類の除菌、抗菌、防カビ。
成分
除菌成分:ヒグアナイド系、抗菌・防カビ成分:ジョードメチル系
使用の目安
1平方メートル当たり30回スプレー(本品で約300回スプレーできます)
有効期間
使用場所の条件により異なりますが、約3ヶ月