ミラコン
ミラコンの 除去剤
ミラコンの カビ取り剤
ミラコンの 防カビスプレー
バス・トイレマット用カビ止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
22255573
品番
MRA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴室やトイレのマットには、白癬菌などの雑菌が繁殖しやすく放置すれば、他人に感染したり、悪臭の原因になります。
本品はスプレーするだけでカビ、バクテリア、雑菌の発生を防ぎ、悪臭も抑えます。
使用場所
浴室、トイレ
液性
中性
用途
浴室、トイレ、台所等のマット類、カーペット、絨毯、衣類、布地類の除菌、抗菌、防カビ。
成分
除菌成分:ヒグアナイド系、抗菌・防カビ成分:ジョードメチル系
使用の目安
約16m
2
有効期間
使用場所の条件により異なりますが、約3ヶ月