窓まわり・カーテン用カビ止め

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード22255607 品番MRA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。

使用場所窓まわり 液性中性 用途窓まわり・カーテンのカビ防止用 成分ジョードメチル系化合物 使用の目安約16m2 有効期間(効果)約6ヶ月
注意
※本商品はカビ取り剤ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする