ミラコン
ミラコンの 除去剤
ミラコンの カビ取り剤
ミラコンの 防カビスプレー
カビ・でないスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
22255643
品番
BOTL-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
おふろ場、トイレ、タタミなど様々な場所に使える汎用性のカビ止め剤です。効果は約3ヶ月間です。カビ・でないスプレーは、赤ちゃんやお年寄りにも安心な抗菌・防カビ剤です。
使用場所
浴室、トイレ、畳
液性
中性
用途
室内用抗菌・防カビ剤
成分
有機系抗菌・防カビ剤
有効期間
(効果)約3ヶ月
注意
※本商品はカビ取り剤ではありません。