汚れしらず

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード22255668 品番BOTL-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

おふろ場、トイレ、洗面所、シンク等の水まわりの汚れが目立つ部分の洗浄後、スプレーするだけでガンコな汚れを付きにくくします。たとえ汚れが付いたとしても簡単に落すことができます。
本品は原液ボトルに3回分の原液が入っております。
使用時は、1回分を希釈ボトルに移し、水をボトルの口部2本線まで入れて希釈してから使います。

使用場所浴室、トイレ、洗面所、キッチン 液性中性 用途陶器、ホーロー、ガラス、石材、樹脂、金属製品の撥水と汚れ防止 成分フッ素系荷電剤、変性シリコーン、アルコール 使用の目安5倍希釈使用で約20m2(畳6枚分) 有効期間(効果)約3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする