ミラコン
ミラコンの 補修材
ミラコンの 浴室/台所用
ハケぬり目地剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(80g)
注文コード
22255695
品番
HM-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。
用途
浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修
カビで汚れた目地の化粧
落ちそうな目地材の接着
使用場所
浴室
液性
弱酸性
成分
酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤
使用の目安
幅5mm×深さ5mmで約9m
硬化時間
20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)