タイル目地60分なおし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) 注文コード22255713 品番MR-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。

使用場所浴室 液性アルカリ性 用途タイル目地の充填 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン 使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m 危険物の類別非危険物 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255713
2024-01-01
用途:
お風呂の目地補修
建設業・工事業

接着力も強いし、乾燥が早くその日にお風呂が使えるのでとてもいいです。

対象商品:
22255713
2022-04-06
用途:
風呂場のタイルメジの修理
その他業種

使いやすい、付属品もあり手が汚れない
お値段もお手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする