ミラコンレジン2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180g) 注文コード22255738 品番MR-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

タイルやタイル目地の細かいヒビ割れ部分にハケで塗りこむだけで、水漏れや水の浸透を防ぎ、タイルや目地のはがれ落ちや下地の傷みを保護します。

用途
タイル、タイル目地の水の浸透防止
タイルのはがれ落ち防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63×約137 成分スチレンアクリル酸エステル共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1m2〜1.5m2 乾燥時間夏:2〜3時間、冬:4〜6時間
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※すでに塗布されている場所に上塗りする場合や、素材によっては変色する場合がありますので、目立たない所で試し塗りをしてからご使用ください。
※乾燥時間と塗り面積は気温や塗る素材、塗り方等により異なります。※高温になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255738
2023-06-23
用途:
タイル鍋敷きの目地の防汚
サービス業

初めてだけど使いやすかった。
ツヤがつきますので気になる人もいるかも。
マットな感じではなくなったけどメンテナンスしやすくなって良し

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする