画像準備中

ミラコン(白)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 22255747 品番 M-500W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。

液性アルカリ性 成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤 施工面積(m2)約0.25(5mm厚) 硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります) 用途カベの穴うめ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
排水管修理後のコンクリートの代わり
有限会社アスコ通信特機 様

コンクリートで穴埋めをしないといけない所にこれを使ってみましたが楽に作業が出来、必要な量だけ使えるのが良いです。
壁との密着も大丈夫でした。

対象商品:
22255756
2020-11-25
用途:
壁の穴を塞ぐのに
不動産業

いつも使っている物の大きいサイズがあって助かりました。必要なぶんだけ水で練って使えるのでとても便利だと思いますし、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする