ミラコン
ミラコンの 掃除用具
ミラコンの その他掃除用具
ミラコン(灰)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
22255765
品番
M-500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途
カベの穴うめ
成分
ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤
液性
アルカリ性
硬化時間
20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
施工面積(m
2
)
約0.25(5mm厚)