画像準備中

クロスパテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5g) 注文コード22255783 品番M-501
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。

硬化時間
パテ材:約12時間(20℃の場合)
※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
用途クロスカベのキズ穴かくし 成分アクリル樹脂、パルプ組織 使用の目安2mm厚で約8cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする