クロス型取りなおし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22255792 品番M-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。

用途
クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
乾燥時間
パテ材:約12時間(20℃の場合)
・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)
※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織 質量(g)50 使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255792
2022-12-14
用途:
作業時に使用
サービス業

量販店で売ってなかったので購入しました。使いやすく満足しています。

対象商品:
22255792
2021-10-27
用途:
壁紙の張替え

DIYで壁紙の張替えに使用し、便利に使っています。 あると,無いのでは、作業効率がぜんぜん違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする