シリコンカビ取り(箱型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80g) 注文コード22255844 品番MS-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

おふろ場のゴムパッキン部分に発生してしまった、液体タイプのカビ取り剤ではなかなか落せない黒いカビ汚れをキレイに落します。
ジェル状のつけ置きタイプです。

使用場所浴室、洗面所 液性アルカリ性 用途浴槽、浴室内窓枠、洗面台のシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地、壁のカビ取り 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤 使用の目安本品1本あたり約14m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255844
2023-08-19
用途:
浴室のカビ取り
師定株式会社 様 (卸売・小売業)

シール部分のカビ取りのために購入しました。カビ取り剤は何種類か試しましたが、特別良かったわけでもないですが、それなりに効果があったと思います。使い切ったら、また違う商品を試してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22255844
2021-02-20
用途:
自宅のお風呂場
運輸・通信業

自宅のお風呂場に使用しています。大変良い商品だと聞いてます(嫁が使用)

対象商品:
22255844
2019-08-13
用途:
お風呂のドアパッキンのカビ取り
その他業種

これまで使っていた製品だと、塗った後に下に垂れていたのですが、これは粘度が高いためか、液だれせず、使いやすかったです。カビは一度では完全には取り切れませんでしたが、何度か気長に使ってみることにします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする