雨漏り補修液

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード22255932 品番MR-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。

用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5〜5.5 乾燥時間夏:2〜3時間、冬:4〜6時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255932
2025-07-14
用途:
雨漏り
飲食業

レビューから期待して使いました。原液があまりにもサラサラなので大丈夫かと思ってましたが今のところ雨漏りなしです。

2人が参考にしています
2025-05-28
用途:
バルコニー立ち上がり部分の補修
有限会社新和モーター販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

伸びます。なので塗りやすい。薄めても、原液でも、防水セメントを混ぜても使えるって頼もしさ。量的にもう1つ買うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
22255932
2023-12-09
用途:
屋根の補修に

屋根の補修に使いました 速乾性で樹脂化していい感じだと思います

2人が参考にしています
対象商品:
22255932
2022-11-02
用途:
劣化したタイル目地の補修

リピ注文です。前回購入時に色々試して結果が良かったので、再購入しました。仕上がりも透明で地色を気にせず使用でき、1年見た感じでは紫外線の劣化もありません。今回はかなり広い範囲のモルタル目地に使用します。

10人が参考にしています
対象商品:
22255932
2022-12-19
用途:
賃貸マンションの漏水対策
不動産業

透明ですので、浸み込ませて防水が出来て、目立ちにくいのが良いで。

2人が参考にしています
対象商品:
22255932
2022-08-09
用途:
屋根の補修
カドイフドウサン 様 (不動産業)

トタン屋根の雨漏れの箇所がわからず、長年苦労したがミラコンは渇きも早く雨漏れが止まりました。優秀です。

5人が参考にしています
対象商品:
22255932
2022-08-31
用途:
石製流し台の水漏れ修理
ミクナスファインエンジニアリング株式会社 様

分からないような細かい割れを埋めるのに使用しました。臭いも無く、乾けば透明で最適でした。

3人が参考にしています
対象商品:
22255932
2022-03-28
用途:
コンクリート階段ヒビからの雨漏り補修
サービス業

雨後、コンクリート階段の縦面ひび割れから雨漏りがあり、壊さずにどうにか修理する方法がないかと探していたところ出会いました。 2倍希釈でヒビに浸透させ乾燥後、原液浸透させ乾燥させると、完璧までには至らずも、ほとんどの雨漏りが止まりました。 乾燥後は透明な樹脂が張り付いたようになるので、塗った部分がテカテカに光るため、見栄えを気にする場合は上塗りが必要かと思います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする