ミラコン
ミラコンの 掃除用具
ミラコンの その他掃除用具
セメント用接着増強液
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300g)
注文コード
22255948
品番
MR-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。
亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途
セメント用接着増強
成分
スチレン、アクリル酸共重合樹脂
液性
アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2.0〜3.0
硬化時間
約24時間