曜日別特売
100×300×1mm NBR布入りゴムシート アキツ 22256788

100×300×1mm NBR布入りゴムシート アキツ 22256788
100×300×1mm NBR布入りゴムシート アキツ 22256788
100×300×1mm NBR布入りゴムシート アキツ 22256788

NBR布入りゴムシート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)100×300
内容量1枚注文コード22256788品番100×300×1mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)100×300
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 旧車のタンクキャップの作成
その他業種

旧いYAMAHAのバイクですが、タンクキャップのパッキンが廃盤になっておりましたのでこちらを使って作成。通常のNBRで作成したものは時間が経つにつれて膨張してしまい役目を果たさなくなります。
こちらは布が入っているので膨張しにくいと考えます。
ちなみにキャブのフタのパッキン作成にも使用しております。

2024-11-15
用途: キャブレターの修理
卸売・小売業

キャブレターのダイヤフラムの修理に使用
0.5㎜厚のシートがあればまた購入したい

対象商品 : 22256858
2022-07-06
用途: デストリビューター ダイヤフラム
自動車・二輪車・自転車関連業

デストリビューターのバキュームアドバンサーダイヤフラムが劣化していて、気密が保てなくなってしまったのでシートを探していました。大変助かりました。
商品は大変気に入っています。又購入させて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 22256763
2020-12-05
用途: 車の修理用
教育・研究機関

デスビのバキュームアドバンサーのゴム張替用に買ってみました。

2が参考にしています
対象商品 : 22256788
2020-01-25
用途: オートバイの負圧式燃料ポンプの修理

ヤマハの250cc、V型2気筒のオートバイで使われていた負圧式燃料ポンプのダイヤフラムの張替えに使用。ミクニ製の燃料ポンプであるが、初期型の装着品では内部にアルミ鋳物特有のバリが出ている為、PVCと思われるフィルム製ダイヤフラムがバリに当たって穴が開くという持病が存在しており、後期型では対策品に置き換えられた代物である。
片方のシリンダーだけがやたらプラグがくすぶっており、なおかつポンプから負圧ホースを外した際に、本来なら出てくるはずのない燃料が漏れ出てくる・・・という場合にはまずダイヤフラムに穴が開いていることを覚悟しなければならない。同型車のオーナーの多くは、後期型の中古品を探したり、コピー品への交換などで対処しているケースが目立つ事案であるが、ポンプをばらしてリューターや電気ドリルの切削砥石で内部のバリを削り取り、フィルム製ダイヤフラムを型紙代わりにしてこのシートを切り出し、張り直すことで簡単に修繕が完了する。やや分厚いダイヤフラムとなるが、実用上は全く問題ない。
なお、欧州や米国では自動車向けの大型の電動式ダイヤフラム燃料ポンプの修理にも、この手の布補強が入ったNBRシートがよく用いられるようである。小排気量の汎用機械で用いられるダイヤフラムポンプ向けに、0.5mm厚のものがあれば申し分ないので、今後更なるラインナップの充実に期待したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 22256842
2018-10-26
用途: バイク用ガスケット制作に
サービス業

キャブレターやタペットカバー、オイルパンのガスケットに使用しました。
テンションをかけても伸びないので使い易いです。

対象商品 : 22256858
2016-10-29
用途: バイクエンジンのガスケット製作

タペットカバーのガスケットを作りました。布入りなので多少強めに締め付けても形状変化が少なく、液状ガスケットを塗らずとも漏れがなく、ガスケットとして良好です。

対象商品 : 22256772
2020-02-08
用途: ダイヤフラムに加工
ナンバ

布入りゴムをさがしていました。伸びが無く確実に作用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
903:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする