NBR布入りゴムシート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22256937 品番 100×300×2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)2 寸法(幅W×長さL)(mm)100×300
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22256964
2023-05-06
用途:
ダイヤフラムの自作
井筒屋 様 (サービス業)

硬さもちょうどよく、カッティングも楽で成形しやすかった。

対象商品:
22257007
2023-01-10
用途:
選果機
農・林・水産業

切れたベルトコンベアの補修に使用しました。カッターで切れて、ゴム系接着剤が使えます。

対象商品:
22257043
2022-02-02
用途:
自動車ゴムマットの修理

旧車の純正フロアマット(ゴム製)の修理に使用しました。永年の仕様で擦り切れたり亀裂が入ってしまったので裏に全面的に張り付けたところ蘇りました。

対象商品:
22257025
2021-09-02
用途:
オイルシールの作成用に
医療・福祉・介護関連業

布入りですので伸びが少なく安定している気がします。サイズはこれで何とか入りました。

対象商品:
22256928
2021-08-28
用途:
バイクのガスケットの自作
エステック株式会社 様

古いバイクのガスケットを自作するために使用。布入りなので強度が高く、使いやすい。厚さのバリエーションもあり、バイクのレストアには欠かせない材料である。

対象商品:
22257025
2019-11-18
用途:
農業機械の消耗品交換
農・林・水産業

コンバイン排塵部のゴムシートの交換に使用。
標準厚の倍の2mmを取り入れて見ました。耐久性に期待です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
22256964
2018-10-03
用途:
ダイアフラムポンプの修理
教育・研究機関

旧式で交換用のダイアフラムが手に入らなくなったばっき用エアポンプのダイアフラムの作成のために購入。ゴムの品質も良く加工性も良い。次も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする