NBR布入りゴムシート

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22257366 品番 100×100×10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)10 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22257472
2018-10-14
用途:
トラックの泥よけに
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。
とても綺麗な商品でした。

対象商品:
22257418
2016-06-17
用途:
車両整備

2柱リフトの受けゴムに敷きますが、新品のせいかぺたぺたと引っ付きます。車両にくっついたままになるので、注意していなければなりません。荷重に対しての亀裂、変形などは問題ないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする