曜日別特売
CD-BR15GYN 除電ブラシ サンワサプライ 22257585

CD-BR15GYN 除電ブラシ サンワサプライ 22257585
CD-BR15GYN 除電ブラシ サンワサプライ 22257585
CD-BR15GYN 除電ブラシ サンワサプライ 22257585
CD-BR15GYN 除電ブラシ サンワサプライ 22257585

除電ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22257585品番CD-BR15GYN
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。

材質柄/ABS樹脂全長(mm)102~145グレー質量(g)30毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維除電性能アズワン品番64-0890-88ブラシ寸法(mm)43
注意
※ブラシに付着したホコリは、ゴミ箱の上で払い落としてください。汚れたら軽く手洗いしてください。
※ブラシの中の細かい黒い繊維は導電性繊維です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: キーボード
株式会社TKコンタクトセンター運輸・通信業

刷毛の部分がすぐに広がりとても使いにくい商品でした。
はじめから広がり、まとまりにくくとても購入して後悔しました。

対象商品 : 22257585
2018-09-03
用途: チューブの除電

使用後、ブラシについたゴミ等を取り除く時にブラシ自体が抜けてくるので、扱いにくい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする