HYG20H-60F ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20H SMC 22258085

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード22258085品番HYG20H-60F
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)60材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする