インクジェット両面印刷紙・特厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 22258732 品番 JP-ERV2NHKN
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

両面印刷が可能な、特厚のつやなしマット紙。イラストや文字などの簡単な印刷に最適です。
0.28mmとかなりしっかりした厚みがあるので、POPやカード、カタログ、結婚式の席次表などにも最適。
文字やイラストなどの印刷内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いも簡単です。

サイズはがき 厚さ(mm)0.27±0.03 寸法(mm)100×148 白色度(%)90.5 紙質マット紙 坪量(g/m2)209.4 印刷方式両面 アズワン品番64-0890-96 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター
注意
※用紙の仕様上、写真画像中心で、再現性を重視する印刷にはおすすめしません。
※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
※乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分を触ったりすると、色移りや汚れが生じることがります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする