曜日別特売
JP-ERV2NA4N インクジェット両面印刷紙・特厚 サンワサプライ 22258748

インクジェット両面印刷紙・特厚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20枚)
サイズA4
内容量1セット(20枚)注文コード22258748品番JP-ERV2NA4N
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両面印刷が可能な、特厚のつやなしマット紙。イラストや文字などの簡単な印刷に最適です。
0.28mmとかなりしっかりした厚みがあるので、POPやカード、カタログ、結婚式の席次表などにも最適。
文字やイラストなどの印刷内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いも簡単です。

サイズA4厚さ(mm)0.27±0.03寸法(mm)210×297白色度(%)90.5紙質マット紙坪量(g/m2)209.4印刷方式両面アズワン品番64-0890-95入数20枚適合プリンタインクジェットプリンター
注意
※用紙の仕様上、写真画像中心で、再現性を重視する印刷にはおすすめしません。
※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
※乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分を触ったりすると、色移りや汚れが生じることがります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする