LB-EM02N マルチラベル サンワサプライ 22258872 LB-EM02N マルチラベル サンワサプライ 22258872 LB-EM02N マルチラベル サンワサプライ 22258872

マルチラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 22258872 品番 LB-EM02N
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。
つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。はがれにくい強粘着タイプ。
粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルが剥がれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。

厚さ(mm)0.152 ラベル厚(mm)0.085 ラベルサイズ(mm)210×297 面付フリーカット 白色度(%)92±3 紙質つやなしマットタイプ 坪量(g/m2)134 片数20片 余白なし アズワン品番64-0893-75 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンター ラベル形状四角
注意
※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。
※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。
※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/m2以下、など)があります。対応可能な坪量かどうかご確認の上、ご利用ください。
※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする