ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの 柄あり・色付きコピー用紙
クラッポ和紙 雲竜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
22260157
品番
QW11S
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
越前和紙。地紙の上に、長く、光沢のある繊維「華」がちりばめられた、伝統的な雲竜柄の和紙です。
白の地紙に、「華」のアクセントが美しく、高級感のある風合いです。手書きにも対応。
厚さ(mm)
0.15
色
白
用途
メニューや招待状、ランチョンマットなど、幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
紙質
越前和紙
坪量(g/m
2
)
87.8程度
アズワン品番
65-0437-40
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。