ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの 柄あり・色付きコピー用紙
クラッポ和紙 銀河 金銀入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
22260227
品番
QW22S
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
伊予和紙。
白の地紙に、川のながれのような、ゆるやかなすかし模様があり、その上に金銀の箔がちりばめられた、高級感あふれる和紙です。
手書きにも対応。
色
クリーム(金銀入り)
用途
メニューや招待状など、幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
紙質
伊予和紙
坪量(g/m
2
)
74程度
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。また、箔部分にはインクがきれいにのらない場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。