ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの 柄あり・色付きコピー用紙
クラッポ和紙 きらびき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
22260236
品番
QW61S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
越前和紙
表面に雲母(キラ)というキラキラしたパール色の粉を塗った和紙です。
型押しされた鳳凰が飛び交う姿が華やかな光沢のある和紙です。
婚礼などのおめでたい席にも調和します。
手書きにも対応。
色
鳳凰
用途
おめでたい席への招待状や、メニュー、席次表など、幅広くご利用いただけます。
厚さ(mm)
0.14
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
紙質
越前和紙
坪量(g/m
2
)
89.6程度
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。