曜日別特売
VXD2D0PZ1BA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PZ1BA SMC 22272033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PZ1BA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22272033品番VXD2D0PZ1BA
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1オプション(A) Gねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする