※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FFH
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22273783
品番
VXD230FFH
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
オプション
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(F) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード