VXD232CQXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CQXBA SMC 22274587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CQXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22274587
品番
VXD232CQXBA
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(Q) AC200
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(C) C37
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする