油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。
オイルミストトラップ一体型で省スペースです。
オイル交換に便利なドレイントレー付きです。
- 付属品
- KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル
- 寸法(mm)
- 424×168×280
- タイプ
- 二段式
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- (ガスバラスト弁閉)10Pa / 5×10^-1Pa
- 騒音値(dB)
- ~55
- 使用周囲温度(℃)
- 5~40
- 電源コード
- 1.5m
- 口径
- 【吸気口・排気口】KF25
- オイル量(L)
- 0.8
- 内容量
- 1台
真空機器 の新着商品
カテゴリ






















