KOA
塗装絶縁形ゼロ固定抵抗 Z
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
許容電流(A)
Z16CS
注文コード
22276738
品番
Z16CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
許容電流・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CFS1/4, CF1/4シリーズと同一形状のゼロ抵抗です。
自動挿入が可能です。
欧州RoHS対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
3.2
寸法D(mm)
1.7
定格電力(W)
0
外装色
アイボリー
寸法C(mm)
3.4
寸法d(mm)
0.45
寸法l(mm)
14(standard)、20(long)
材質
SnCu
包装
ボックス
許容電流(A)
Z16CS
定格周囲温度(℃)
+70
使用温度範囲(℃)
-55~155
耐電圧(V)
300
抵抗値(MΩ)
20