KS泡だつスポンジソフト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード22279119 品番KS309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。汚れをキャッチするパイルネットでスポンジを包みました。ソフトにグラスやプラスチック製品などを洗えるネットタイプのスポンジ2個パック。

材質ナイロン、ポリウレタンフォーム 用途たわし 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×160×80 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22279119
2022-09-04
用途:
家事で洗い物する時に使用
その他業種

柔らかめで手の小さめな女性で扱い易いです。泡立ちも良い方だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする