アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
フッ素ガードトイレブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22280494
品番
TF903
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。
使用場所
トイレ
用途
トイレ清掃
材質
ブラシ柄:ステンレス・ポリプロピレン/ブラシ頭:ポリプロピレン・ナイロン不織布・フッ素樹脂(水溶性)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×370×75
繰り返し・詰め替え
対応