※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 止水シート 黒 アキレス 22281307 - 止水シート 黒 アキレス 22281307

止水シート 黒

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22281307 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート
耐久性ある0.5mm厚

厚さ(mm)0.5 幅(cm)90 長さ(m)50
注意
※一部お届けできない地域がございます。
※本商品は個人宅への配送はできません。
※配送先は、国税庁法人番号公表サイトに掲載のある法人名に限ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17203664
2023-09-04
用途:
ハウスの横に貼る
農・林・水産業

厚みもあり丈夫でよかった!
今後も購入したいと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
22281307
2020-07-24
用途:
雨漏り 防水
建設業・工事業

思ったより柔らかかったです。 防水性は抜群で 耐候性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17203664
2023-02-16
用途:
養魚池の畔用防水シート
運輸・通信業

今回購入したのは、幅70cm×100mですが150cm×100m位のが欲しかった。もっとバリエーションが有れば良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
22281298
2018-11-28
用途:
交換用
農・林・水産業

寒い時期になっての張替えだったのですが、柔らかくて、作業がやりやすかったです。あとは、どの位もつのか分からないので、評価をやや満足としました

1人が参考にしています
対象商品:
17203664
2017-10-31
用途:
パイプハウスの透明止水シートと交換
殖彩 様 (農・林・水産業)

とにかく重いので中心にパイプを通し、引っ張りながら展張しました。
思いのほか柔らかく、ハウスとマイカー線の間を通すのもスムーズでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする