※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
22285638
品番
VXP2140-04N-1TL
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油