※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
22285848
品番
VXP2140Q-04F-1G-B
参考基準価格(税別)
¥29,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油