MTCN201010 トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機 22287143

MTCN201010 トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機 22287143
MTCN201010 トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機 22287143
MTCN201010 トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機 22287143

トロイダルクランプコア MTCNシリーズMTCN201010

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はインピーダンスなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
[1ターン]50(25MHz)83(100MHz)、[2ターン]193(25MHz)317(100MHz)
注文コード
22287143
品番
MTCN201010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。

用途
医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
10.3
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
6.3
インピーダンス(Ω)
[1ターン]50(25MHz)83(100MHz)、[2ターン]193(25MHz)317(100MHz)
適合ケーブル外径(Φmm)
9.8以下
寸法F(mm)
5.1
色
グレー
材質(ケース)
PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287186
2017-06-07
用途: コモンモードフィルターとして
卸売・小売業

半分にわれるので、ケーブルを巻いた状態で取り付けられて便利。
同軸ケーブルを4回ほど巻きましたがノイズの現象効果大です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする