AOA-19 オフセットアダプター ANEX 22287527 AOA-19 オフセットアダプター ANEX 22287527 AOA-19 オフセットアダプター ANEX 22287527

オフセットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22287527 品番AOA-19
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。

仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67

商品説明動画

ANEX_AOA-19 オフセットアダプター
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
狭いところのボルト締め
株式会社スギヤマ工業 様

インパクトドライバーで普通締められないところでも締めやすいけど壊れやすい

1人が参考にしています
対象商品:
22287527
2019-07-09
用途:
組立機器のコーナーのボルト締め付け
建設業・工事業

他業者さんが使っていたのを見て購入しました。早速使用してみたところ通常作業の時間より短縮が出来ました。また、締め付け仕上がりがキレイにでき満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする