ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ規格ミリ セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 注文コード22287606 品番BLX7MG
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はサイズ規格・セット内容6種類から選べます 他の種類を見る

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22287606
2024-04-23
用途:
機械のメンテナンス
釜屋電機株式会社 様 (製造業)

BONDHUSの2.5mmのレンチがサイズがおかしい。ネジの頭に入らない、PBのレンチなどは問題ない
実測すると2.5mmから2.51mmある不良品かな?

対象商品:
22287606
2018-04-10
用途:
ドローンを作る時
製造業

よく市販されているものよりストロークが長く、かける力が少なくて済むのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする