3/22より値下げ!現場を応援

六角ロングL-レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ規格ミリ セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 注文コード22287667 品番HLX7MG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498
この商品はサイズ規格・セット内容6種類から選べます 他の種類を見る

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする