BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロングL-レンチセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ規格
ミリ
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
注文コード
22287676
品番
HLX9MG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった