BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロングL-レンチセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ規格
インチ
セット内容
1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
注文コード
22287694
品番
HLX10G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった