ガーデンチェア プロ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22287852 品番SGC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

園芸作業をより快適に。
丈夫なチューブタイヤ仕様です。
座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。
座り心地の良い座布団付です。
持ち運びに便利なハンドル付です。

用途畑・ガーデニングの座り作業。 材質鉄・ゴム 寸法(mm)483×220×375 質量(g)6000 耐荷重(kg)100

商品説明動画

ガーデンチェアシリーズ
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22287852
2024-04-08
用途:
草抜き
セジュール 友 . 友 様

思ってたより低いので立ち上がるのが大変、高さが調節出来たら良かったけど。
クッションらしきものがチャチ。もう少し厚みと固定もしっかりしてたら良かった。

対象商品:
22287852
2022-06-23
用途:
農作業
農・林・水産業

ゴムタイヤはGood。
座布団が外れやすいのはNG。

1人が参考にしています
対象商品:
22287852
2021-04-10
用途:
バイク作業時に使用
有限会社鈴木 様

立ち膝で作業してると足が辛くなるので購入。

 かなり重いですが、100キロちょいの体重の私が座っても問題ない作りは
素晴らしいです。

 1点シートがすぐ外れるので固定がしっかりできるといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
22287852
2020-09-27
用途:
庭の草取
その他業種

車がタイヤなので砂利の上でも動きやすいので作業性が良い。

対象商品:
22287852
2019-12-02
用途:
ハウス内で
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

茄子の剪定や花抜き時に中腰で作業をしていたけどこのチェアを使う用になってから腰痛が軽減されました。収穫時にも使用する時も取り忘れが無くなり助かっています。チェアのクッションが外れ易いから粘着テープで柔らかめのゴムを貼り付けて使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
22287852
2019-08-16
用途:
花き栽培
農・林・水産業

タイヤがエヤータイプなので座り心地がいいです。ちょっと重いですが

対象商品:
22287852
2019-08-02
用途:
畑の草取り等。
サービス業

もう少し、車輪の幅が有ると安定性も良くなり作業効率も上がると思いました。

対象商品:
22287852
2019-04-05
用途:
購入しました。

家の周りの草取りを妻がしているのでこの商品をプレゼントしました。
使いごこちも良いと喜んでこれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする