普通紙ロール<薄手>

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード22288096 品番EPPP64A1
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。

適合機種
PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000
SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 用途CAD GIS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
図面の出図
建設業・工事業

いつも使用してるものよりしっかりしてる感じがします。
印刷に支障は、ありません。
ただ芯もしっかりしていて潰して捨てる事ができません。

対象商品:
22288096
2024-03-19
用途:
図面をプリントアウトする時
建設業・工事業

薄手とありますが、普通のコピー用事と同じぐらいの感じでとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
22288096
2019-02-06
用途:
図面

初めて購入しましたが紙の厚さもちょうどよくきれいに写るので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする